Vezniki za les
Popular products from category Vezniki za les
Kotni priključek tipa HS, za vISOkokakovostne nosilne povezave med lesom in lesom ali lesom in betonom
Zaradi masivne izvedbe 3 mm univerzalno uporabno v leseni gradnji. (Pri večjih obremenitvah priporočamo uporabo različic z utorom).
- Tip: HS
- Debelina: 3 mm
- Odobritev: ETA-09/0133
- Material: Jeklo
- Površina: Vroče pocinkano
- Oznaka materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004.
Nosilec nosilca 2,0 mm, 2 kosa
Prilagodljiv nosilec tramov za uporabo pri tramih z vmesnimi dimenzijami in/ali pri sanacijah z različnimi širino lesa. Možnosti priključkov za les/les, les/beton ali les/jeklo za posebne konstrukcije in sanacije. Idealno za naknadno ojačitev obstoječih konstrukcij z zvitimi prerezi
- Debelina: 2 mm
- Število lukenj D 11 mm stranski nosilec nJ + glavni nosilec nH: 0 + 4 kos
- Globina spodnjega dela: 80 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Širina krila: 42 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0021
- Označba materiala: S250GD
- Standard materiala: DIN EN 10326:2004
- Število delov: 2 kosa
- Globina zgornjega dela: 42 mm.
EH sidro
Priključek na plošči, za natezne povezave
Za prenos nateznih sil pri les-les in les-beton povezavah
- Debelina: 3 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala: S350GD
- Površina: Vročecinkana.
Priključek plošče Deneb
Idealno za prenos nateznih in strižnih sil pri les-les in les-beton priključkih
- Dolžina x širina: 231 x 222 mm
- Debelina: 2 mm
- Material: Jeklo
- Število lukenj D 5 mm: 70 kos
- Število lukenj D 7 mm: 4 kos
- Število lukenj D 13 mm: 8 kos
- Teža: 800 g
- Površina: Vročecinkana.
Podporni nosilec za stebre ProBase tipa C
Rešitev za skoraj vse priključke stebrov
- Izvedba: Za statične namene
- Značilna nosilnost nateg: 40.2 kN
- Primeren za presečni prerez stebra min.: 121 x 120 mm
- Format talne plošče: 140 x 140 x 12 mm
- Število lukenj D 10 mm: 3 KOS
- Število lukenj D 15 mm: 4 KOS
- Odobritev: ETA
- Material: Jeklo
- Površina: Cink-nikelj.