Nosilec nosilca 2,0 mm, 2 kosa
Prilagodljiv nosilec tramov za uporabo pri tramih z vmesnimi dimenzijami in/ali pri sanacijah z različnimi širino lesa. Možnosti priključkov za les/les, les/beton ali les/jeklo za posebne konstrukcije in sanacije. Idealno za naknadno ojačitev obstoječih konstrukcij z zvitimi prerezi
- Debelina: 2 mm
- Število lukenj D 11 mm stranski nosilec nJ + glavni nosilec nH: 0 + 4 kos
- Globina spodnjega dela: 80 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Širina krila: 42 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0021
- Označba materiala: S250GD
- Standard materiala: DIN EN 10326:2004
- Število delov: 2 kosa
- Globina zgornjega dela: 42 mm.
• Prilagodljivo z nastavljivo širino
- • Navzven upognjena krila.
- • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD +Z275) približno 20 µm debeline 2,0 mm po EN 10326:2004
- • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
- Leistungsnachweis
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0021
- Opomba
- Premer vijakov ali žebljev mora biti največ 2 mm manjši od premera luknje. Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0021
- Na voljo so delovni dokumenti:
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct