Vezniki za les
Popular products from category Vezniki za les
Kotni priključek, tip a
Kotnik tipa A brez rebra je idealen za kakovostne nosilne les/les in les/jeklo priključke. Univerzalno uporaben pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi.
- Tip: A
- Izvedba: Brez rebra
- Odobritev: ETA-08/0183
- Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
- Površina: Vroče pocinkano
- Oznaka materiala: S250GD.
Kotni kovisnki spojnik tip A 3
Kotne spojke tipa A z rebrom so idealne za kakovostne nosilne les/les in les/beton priključke v leseni gradnji. Univerzalno uporabne pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi.
- Tip: A
- Izvedba: Z rebrom
- Odobritev: ETA-09/0214
- Material: Jeklo
- Površina: Vroče pocinkano
- Oznaka materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004.
Deneb - kotni nosilec
Deneb nosilni kotnik je idealen za povezovanje lesenih konstrukcij z betonskimi in lesenimi podkonstrukcijami.
- Tip: Deneb kotnik
- Širina x Višina x Globina: 222 x 117 x 117 mm
- Debelina: 2 mm
- Število lukenj D 13 mm pomožni nosilec nJ / glavni nosilec nH: 4 + 4 kos
- Število lukenj D 5 mm pomožni nosilec nJ + glavni nosilec nH: 35 + 35 kos
- Dovoljenje: ETA
- Teža izdelka (na kos): 778 g
- Material: Jeklo
- Površina: Vroče pocinkano
- Teža: 800 g
- Število lukenj D 5 mm: 70 kos
- Število lukenj D 7 mm: 4 kos
- Število lukenj D 13 mm: 8 kos.
KOVINSKA VEZNA PLOŠČA-100X140X2,0
Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.
- Debelina: 2 mm
- Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0218
- Material: Jeklo
- Označba materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004
- Površina: Vročecinkana.
KOVINSKA VEZNA PLOŠČA-40X120X2,0
Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.
- Debelina: 2 mm
- Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0218
- Material: Jeklo
- Označba materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004
- Površina: Vročecinkana.
Kombinirani obešalnik za nosilce 1,5 mm, en kos
Gospodaren, lahek balkenski čevelj (zunanje upognjen) za nosilne povezave lesenih nosilcev na les, beton ali jeklo. Idealno za standardne profile
- Debelina: 1,5 mm
- Globina spodnjega dela: 70 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Širina krila: 39 mm
- Dovoljenje: ETA-08/0184
- Označba materiala: S250GD
- Standard materiala: DIN EN 10346:2009
- Število delov: 1 kos
- Globina zgornjega dela: 37 mm.