EH sidro

Jekleno-leseni sidri se uporabljajo za pritrditev oziroma zavarovanje proti vetrnemu sesanju lesenih nosilcev, špirovcev ali leg na T-jeklene nosilce. Nameščeni morajo biti na obeh straneh kot zavarovanje pred zdrsom in zabiti iz smeri jeklenih nosilcev.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Natezna trdnost Rm ≥ 330 N/mm²
• Raztezek pri zlomu A80 ≥ 19%
• Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD + Z275 (približno 20 µm))
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:
2013 Leistungsnachweis CE označevanje po EN 14545:
2009-02

Opozorilo


Minimalna širina lesa je odvisna od izbranih pritrdilnih elementov. Pri tem je treba za žeblje, vijake in vijake upoštevati robno razdaljo po EC5 ali ustreznem dovoljenju. Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm. Na voljo so delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. Navodila
CE označevanje po EN 14545:
2009-02
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Natezna trdnost Rm ≥ 330 N/mm²
• Raztezek pri zlomu A80 ≥ 19%
• Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD + Z275 (približno 20 µm))
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:
2013 Leistungsnachweis CE označevanje po EN 14545:
2009-02

Opozorilo


Minimalna širina lesa je odvisna od izbranih pritrdilnih elementov. Pri tem je treba za žeblje, vijake in vijake upoštevati robno razdaljo po EC5 ali ustreznem dovoljenju. Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm. Na voljo so delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. Navodila
CE označevanje po EN 14545:
2009-02
*
*
*