Priključek na plošči, za natezne povezave

Za prenos nateznih sil pri les-les in les-beton povezavah

  • Debelina: 3 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: S350GD
  • Površina: Vročecinkana.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Idealno kot sidro za prenos nateznih sil na nivoju nadstropij ali kot sidro za prenos nateznih sil lesenih plošč in lesenih okvirnih konstrukcij na podkonstrukcije iz betona

  • • Visoke natezne nosilnosti
  • • Združljivo z vijaki ASSY®plus VG 4 COMBI, nazivnega premera 8 mm in 10 mm po ETA-11/0190
  • CE-oznaka po EN 14545:2008
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Idealno kot sidro za prenos nateznih sil na nivoju nadstropij ali kot sidro za prenos nateznih sil lesenih plošč in lesenih okvirnih konstrukcij na podkonstrukcije iz betona

  • • Visoke natezne nosilnosti
  • • Združljivo z vijaki ASSY®plus VG 4 COMBI, nazivnega premera 8 mm in 10 mm po ETA-11/0190
  • CE-oznaka po EN 14545:2008
*
*
*