Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kotni nosilec tipa B1, za lesene konstrukcije, masivna zasnova 3 mm

Za visoko kakovostne spoje v nosilnih les/les ali les/beton konstrukcijah.

  • Tip: B1
  • Širina x Višina x Globina: 40 x 160 x 40 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvedba: Brez mostička
  • Število lukenj D 13 mm pomožni nosilec nJ / glavni nosilec nH: 2 + 1 kos
  • Število lukenj D 5 mm pomožni nosilec nJ + glavni nosilec nH: 12 + 4 kos
  • Dovoljenje: ETA-09/0216
  • Teža izdelka (na kos): 164,698 g
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Teža: 162 g
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Število lukenj D 5 mm: 16 kos
  • Število lukenj D 13 mm: 3 kos.
Različice: 1
Prikaži vse

Napetostno sidro V plus

Enodelni visokonosilni natezni sistem za sidranje tal v lesene, jeklene ali betonske podlage.

  • Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5,1 / 18 mm
  • Odobritev: ETA-14/0274
  • Razdalja nosilec - sredina luknje: 35 mm
  • Širina stebra min.: 60 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Oznaka materiala: DD11
  • Površina: Vroče pocinkano.
Različice: 1
Prikaži vse

Blokirni vijak sistema, za vtični priključek, veliki

Vijaki z rezalno glavo za povezovanje dveh ploščnih povezovalnih elementov. Večja varnost pred samodejnim odvijanjem.

  • Oblika glave: Rezalna glava
  • Izvedba navoja: Delni navoj
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj.
Različice: 1
Prikaži vse

Enostranski priključek z zobato ploščo tipa C11

Enostranski disčni moznik (tip C11) se uporablja za kovinsko-lesene ali les-lesene spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:<
Različice: 1
Prikaži vse

Hrbtna plošča, za napenjalna sidra, dva kosa

Idealno za povezovanje lesenih konstrukcij z betonskimi, jeklenimi in lesenimi podkonstrukcijami

  • Premer lukenj: 5,1 mm
  • Dovoljenje: ETA-14/0274.
Različice: 1
Prikaži vse

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki