Kotni priključek tipa HS, za vISOkokakovostne nosilne povezave med lesom in lesom ali lesom in betonom

Zaradi masivne izvedbe 3 mm univerzalno uporabno v leseni gradnji. (Pri večjih obremenitvah priporočamo uporabo različic z utorom).

  • Tip: HS
  • Debelina: 3 mm
  • Odobritev: ETA-09/0133
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Oznaka materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Stabilna izvedba in vsestranska uporabnost

  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (DX51D + Z275 (približno 20µm)) debeline 3 mm po EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA 09/0133
  • Opomba
  • Žeblji z obročem / utorom naj bodo čim bližje upogibni liniji v nosilni tram. To velja tudi za uporabljene vijake pri uporabi kotnikov za pritrditev lesa na npr. beton.
  • Premer vijaka/žeblja/sidrnega vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm.
  • Upoštevati je treba robne pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropska tehnična odobritev ETA 09/0133
  • Tehnične spremembe pridržane!

Za diagonalno ojačitev strešnih in stenskih konstrukcij (kot natezni drogovi za les/les povezave)

  • • Premer luknje: 5 mm
  • • Odobritev: EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545
  • • Material: Jeklena pločevina
  • • Oznaka materiala: S350GD
  • • Standard materiala: DIN EN 10346:2009-07
  • • Površina: Vroče pocinkano

• Večje nosilnosti zaradi globlje vgradnje povezovalnega elementa v leseno podlago

  • • 25 % manjša teža za lažjo obdelavo
  • • Višja natezna trdnost zaradi patentiranega oblikovanja robov in uporabe visoko kakovostnega jekla
  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (S350DG + Z275MAC (približno 275 g obe strani)) po EN 10346:2009-07 debeline 1,5 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • CE oznaka po EN 14545:2009-02
  • Opomba
  • Odločilen za nosilnost je običajno žebeljni spoj na končni točki.
  • Za prenos večjih sil se lahko uporabi več pasov za zaščito proti vetru vzporedno. Za enakomerno napetost pasov se priporoča uporaba napenjalnika za pasove.
  • Pas za zaščito proti vetru se pritrdi z Würth sidrnimi žeblji ali ASSY balkonskimi vijaki.
  • Na vsakem pritrditvenem mestu je treba zabiti vsaj 2 žeblja ali ASSY balkonska vijaka.
  • Upoštevati je treba robne in osne razdalje žebljev po EC5 oz. vijakov.
  • Poskrbeti je treba za varno vodenje vetrovnih in nateznih sil v strešno konstrukcijo.
  • Področje uporabe
  • Diagonalna ojačitev strešnih in stenskih konstrukcij
  • Navodilo
  • Pas za zaščito proti vetru Würth WZ se lahko namesti neposredno na zgornjo stran špirovcev. Poskrbeti je treba za varno vodenje vetrovnih in nateznih sil v strešno konstrukcijo. Pas za zaščito proti vetru se pritrdi z Würth sidrnimi žeblji ali ASSY balkonskimi vijaki. Na vsakem križišču na špirovcu je treba namestiti vsaj 2 žeblja ali vijaka. Upoštevati je treba robne in osne razdalje žebljev ali vijakov. Za prenos večjih sil se lahko uporabi več pasov za zaščito proti vetru vzporedno.
  • Primerni povezovalni elementi:
  • • Žebelj z obročem v skladu z EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
  • • ASSY balkonski vijak: 5,0 x ≥ 40 mm

Zaradi masivne izvedbe 3 mm univerzalno uporabno v leseni gradnji. (Pri večjih obremenitvah priporočamo uporabo različic z utorom).

  • • Tip: HS
  • • Debelina: 3 mm
  • • Odobritev: ETA-09/0133
  • • Material: Jeklo
  • • Površina: Vroče pocinkano
  • • Oznaka materiala: DX51D
  • • Standard materiala: DIN EN 10327:2004

• Stabilna izvedba in vsestranska uporabnost

  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (DX51D + Z275 (približno 20µm)) debeline 3 mm po EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA 09/0133
  • Opomba
  • Žeblji z obročem / utorom naj bodo čim bližje upogibni liniji v nosilni tram. To velja tudi za uporabljene vijake pri uporabi kotnikov za pritrditev lesa na npr. beton.
  • Premer vijaka/žeblja/sidrnega vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm.
  • Upoštevati je treba robne pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropska tehnična odobritev ETA 09/0133
  • Tehnične spremembe pridržane!
  • Področje uporabe
  • Nosilne povezave lesnih nosilcev na les ali beton, kot na primer tram na tram, tram na nosilec, tram na betonsko podlago.
  • Navodilo
  • Primerni povezovalni elementi:
  • • Žebelj z obročem / utorom v skladu z EN 14592: 4,0 x 40 mm
  • • ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190: d = 12 mm
  • • Vijaki po specifikacijah proizvajalca: M12
  • • Sidrni vijak: d = 12 mm, z min (NRk; VRk) = 5 kN
  • • Priporočeno sidro za pritrditev na beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Stabilna izvedba in vsestranska uporabnost

  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (DX51D + Z275 (približno 20µm)) debeline 3 mm po EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA 09/0133
  • Opomba
  • Žeblji z obročem / utorom naj bodo čim bližje upogibni liniji v nosilni tram. To velja tudi za uporabljene vijake pri uporabi kotnikov za pritrditev lesa na npr. beton.
  • Premer vijaka/žeblja/sidrnega vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm.
  • Upoštevati je treba robne pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropska tehnična odobritev ETA 09/0133
  • Tehnične spremembe pridržane!

Za diagonalno ojačitev strešnih in stenskih konstrukcij (kot natezni drogovi za les/les povezave)

  • • Premer luknje: 5 mm
  • • Odobritev: EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545
  • • Material: Jeklena pločevina
  • • Oznaka materiala: S350GD
  • • Standard materiala: DIN EN 10346:2009-07
  • • Površina: Vroče pocinkano

• Večje nosilnosti zaradi globlje vgradnje povezovalnega elementa v leseno podlago

  • • 25 % manjša teža za lažjo obdelavo
  • • Višja natezna trdnost zaradi patentiranega oblikovanja robov in uporabe visoko kakovostnega jekla
  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (S350DG + Z275MAC (približno 275 g obe strani)) po EN 10346:2009-07 debeline 1,5 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • CE oznaka po EN 14545:2009-02
  • Opomba
  • Odločilen za nosilnost je običajno žebeljni spoj na končni točki.
  • Za prenos večjih sil se lahko uporabi več pasov za zaščito proti vetru vzporedno. Za enakomerno napetost pasov se priporoča uporaba napenjalnika za pasove.
  • Pas za zaščito proti vetru se pritrdi z Würth sidrnimi žeblji ali ASSY balkonskimi vijaki.
  • Na vsakem pritrditvenem mestu je treba zabiti vsaj 2 žeblja ali ASSY balkonska vijaka.
  • Upoštevati je treba robne in osne razdalje žebljev po EC5 oz. vijakov.
  • Poskrbeti je treba za varno vodenje vetrovnih in nateznih sil v strešno konstrukcijo.
  • Področje uporabe
  • Diagonalna ojačitev strešnih in stenskih konstrukcij
  • Navodilo
  • Pas za zaščito proti vetru Würth WZ se lahko namesti neposredno na zgornjo stran špirovcev. Poskrbeti je treba za varno vodenje vetrovnih in nateznih sil v strešno konstrukcijo. Pas za zaščito proti vetru se pritrdi z Würth sidrnimi žeblji ali ASSY balkonskimi vijaki. Na vsakem križišču na špirovcu je treba namestiti vsaj 2 žeblja ali vijaka. Upoštevati je treba robne in osne razdalje žebljev ali vijakov. Za prenos večjih sil se lahko uporabi več pasov za zaščito proti vetru vzporedno.
  • Primerni povezovalni elementi:
  • • Žebelj z obročem v skladu z EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
  • • ASSY balkonski vijak: 5,0 x ≥ 40 mm

Zaradi masivne izvedbe 3 mm univerzalno uporabno v leseni gradnji. (Pri večjih obremenitvah priporočamo uporabo različic z utorom).

  • • Tip: HS
  • • Debelina: 3 mm
  • • Odobritev: ETA-09/0133
  • • Material: Jeklo
  • • Površina: Vroče pocinkano
  • • Oznaka materiala: DX51D
  • • Standard materiala: DIN EN 10327:2004

• Stabilna izvedba in vsestranska uporabnost

  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (DX51D + Z275 (približno 20µm)) debeline 3 mm po EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA 09/0133
  • Opomba
  • Žeblji z obročem / utorom naj bodo čim bližje upogibni liniji v nosilni tram. To velja tudi za uporabljene vijake pri uporabi kotnikov za pritrditev lesa na npr. beton.
  • Premer vijaka/žeblja/sidrnega vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm.
  • Upoštevati je treba robne pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropska tehnična odobritev ETA 09/0133
  • Tehnične spremembe pridržane!
  • Področje uporabe
  • Nosilne povezave lesnih nosilcev na les ali beton, kot na primer tram na tram, tram na nosilec, tram na betonsko podlago.
  • Navodilo
  • Primerni povezovalni elementi:
  • • Žebelj z obročem / utorom v skladu z EN 14592: 4,0 x 40 mm
  • • ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190: d = 12 mm
  • • Vijaki po specifikacijah proizvajalca: M12
  • • Sidrni vijak: d = 12 mm, z min (NRk; VRk) = 5 kN
  • • Priporočeno sidro za pritrditev na beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
*
*
*