Podporni nosilec za stebre ProBase tipa C
Rešitev za skoraj vse priključke stebrov
- Izvedba: Za statične namene
- Značilna nosilnost nateg: 40.2 kN
- Primeren za presečni prerez stebra min.: 121 x 120 mm
- Format talne plošče: 140 x 140 x 12 mm
- Število lukenj D 10 mm: 3 KOS
- Število lukenj D 15 mm: 4 KOS
- Odobritev: ETA
- Material: Jeklo
- Površina: Cink-nikelj.
• Zelo visoke nosilnosti v vse smeri obremenitev
- • Prihranek časa pri montaži zaradi odstranljive glave plošče in povezave obeh delov z matico 55 mm kot privijačnim priključkom
- • Optimizirano poševno privijanje z sistemskimi vijaki 8 x 160 mm cink-nikelj preprečuje razpokanje lesa
- • Nastavitev višine možna pod polno obremenitvijo
- • Poenostavljena in natančna montaža s centrirno konico
- Dokazilo zmogljivosti
- Oznaka CE v skladu z Evropsko tehnično oceno ETA-15/0540
- Oznaka CE v skladu z Evropsko tehnično oceno ETA-15/0540
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct