Priključek plošče Deneb

Idealno za prenos nateznih in strižnih sil pri les-les in les-beton priključkih

  • Dolžina x širina: 231 x 222 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Material: Jeklo
  • Število lukenj D 5 mm: 70 kos
  • Število lukenj D 7 mm: 4 kos
  • Število lukenj D 13 mm: 8 kos
  • Teža: 800 g
  • Površina: Vročecinkana.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zelo visoke nosilnosti za natezne in strižne obremenitve

  • • Visoka togost zaradi integriranih ojačitev
  • • Velika variabilnost pri izbiri pritrdilnih elementov
  • • Različne možnosti pritrditve, zapisane v ETA-20/0773
  • • Polna ali delna pritrditev po ETA-20/0773 možna
  • CE-oznaka po Evropski tehnični oceni ETA-20/0773
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Zelo visoke nosilnosti za natezne in strižne obremenitve

  • • Visoka togost zaradi integriranih ojačitev
  • • Velika variabilnost pri izbiri pritrdilnih elementov
  • • Različne možnosti pritrditve, zapisane v ETA-20/0773
  • • Polna ali delna pritrditev po ETA-20/0773 možna
  • CE-oznaka po Evropski tehnični oceni ETA-20/0773
*
*
*