D-D/TZN podporni nosilec za pošto

Stabilen, na vijake montiran nosilec za stebre z Dollenschluß. Idealen za težke konstrukcije z visokimi estetskimi zahtevami in izboljšano zaščito lesa.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Dolle
  • Število lukenj D 11 mm: 3 kosi
  • Število lukenj D 13 mm: 4 kosi
  • Dimenzije nosilne plošče: 100 x 100 x 8 mm
  • Dolžina Dolle (Les): 120 mm
  • Premer Dolle (Les): 24 mm
  • Dolžina: 270 mm
  • Tip označbe: Verzija D
  • Osnovna višina: 150 mm
  • Zahtevani stabdübl: 1 kos, premer 10 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 100 x 100 mm
  • Dimenzije osnovne plošče: 100 x 180 x 8 mm
  • Premer cevi: 48,3 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vročecinkana
  • Razred uporabe: 3
  • Število delov: 1 kos
  • Teža: 2140 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Pritrditev stebra z Dolle d = 24 mm in fiksno nosilno ploščo za skrit priključek

  • • Na vijake montiran z fiksno višino 150 mm
  • • Stabilna 48 mm debela pritiskalna cev in velika osnovna plošča
  • • Visoka trajnost z naknadno termično vroče cinkano površino
  • • Material nosilca: Jeklo
  • • Površina: Popolna termična vroče cinkana površina
  • Opomba
  • Premer vijakov in moznika ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Pritrditev stebra z Dolle d = 24 mm in fiksno nosilno ploščo za skrit priključek

  • • Na vijake montiran z fiksno višino 150 mm
  • • Stabilna 48 mm debela pritiskalna cev in velika osnovna plošča
  • • Visoka trajnost z naknadno termično vroče cinkano površino
  • • Material nosilca: Jeklo
  • • Površina: Popolna termična vroče cinkana površina
  • Opomba
  • Premer vijakov in moznika ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*