Nosilec za stojalo Rakete
Stabilen, vzemljiv nosilec stebra s kvadratnim priključkom in koničastim vzemljivim Schwert. Idealno za ne nosilne manjše konstrukcije na prostem.
- Izvedba: Za ne statične namene
- Oblika: Kvadratna
- Premer luknje: 8 mm
- Dolžina: 750 mm
- Tip označbe: Verzija V
- Površina: Vročecinkana
- Razred uporabe: 3
- Število delov: 1 kos.
• Visoka trajnost z naknadno termično vroče cinkano površino
- • Primerno za vbijanje v zemljo
- • Material nosilca: Jeklo
- • Površina: Popolna termična vroče cinkana površina
- • Uporaba v razredih 1, 2 in 3
- Tehnične spremembe pridržane!
- Na voljo so delovni dokumenti:
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct