Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Univerzalno sidro za pritrditev špirovca na špirovec

Za natezno sidranje križajočih se lesenih elementov v nevidnih območjih (npr. varovanje špirovcev, obešanje kolenastih tramov)

  • Debelina: 2 mm
  • Izvedba: Tip univerzalno
  • Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Odobritev: ETA-14/0105
  • Globina: 35 mm
  • Oznaka materiala: S250GD.
Različice: 2
Prikaži vse

Vpenjalni zatiči

Povezovalni elementi med jeklenimi deli, kot so nosilci stebrov z mečem in leseni nosilci

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano.
Različice: 3
Prikaži vse

Kotni priključek tipa B2, za lesene konstrukcije, kratka, masivna konstrukcija 3 mm

Za visoko kakovostne spoje v nosilnih les/les ali les/beton konstrukcijah. Pri višjih zahtevah priporočamo uporabo kotnih povezovalnikov z mostički.
• Tip:
B2
• Širina x Višina x Globina:
40 x 90 x 42 mm
• Debelina:
3 mm
• Izve
Različice: 1
Prikaži vse

Enostranski priključek za zobno ploščo tipa C2

Enostranski disčni moznik (tip C2) se uporablja za kovinsko-lesene ali les-lesene spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
Različice: 1
Prikaži vse

Obojestranski priključek za zobno ploščo tipa C10

Dvoslojni disčni mozniki (tip C10) se uporabljajo za les-lesne spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C10
• Izvedb
Različice: 1
Prikaži vse

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse