Vijačna vtičnica za ozemljitev

Dvodelna, privijačljiva tlorisna vtičnica za pritrditev stebrov z nastavljivo širino. Idealno za ne nosilne manjše konstrukcije v notranjih in zunanjih prostorih.

  • Izvedba: Za ne statične namene
  • Oblika: Kvadratna
  • Število lukenj D 11 mm: 4 kos
  • Tip označbe: Verzija V
  • Višina: 152 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 80 x 80 mm
  • Velikost osnovne plošče: 115 x 65 x 2 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vročecinkana
  • Standard površine: DIN EN ISO 1461
  • Razred uporabe: 3
  • Število delov: 2 kos
  • Teža: 1182 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Univerzalno uporaben za stebre > 80 mm

  • • Material: Jeklo
  • • Površina: Termična vroče cinkana površina
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredih 1, 2 in 3
  • Opomba
  • Premer vijakov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Univerzalno uporaben za stebre > 80 mm

  • • Material: Jeklo
  • • Površina: Termična vroče cinkana površina
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredih 1, 2 in 3
  • Opomba
  • Premer vijakov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*