D-F/TZN nosilec stebla

Stabilen, privijačen nosilec stebra s ploskim priključkom. Idealno za težke konstrukcije z visokimi estetskimi zahtevami in izboljšano zaščito lesa.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Ploski priključek
  • Število lukenj D 11 mm: 4 kos
  • Število lukenj D 13 mm: 4 kos
  • Velikost nosilne plošče: 100 x 100 x 6 mm
  • Tip označbe: Verzija F
  • Višina: 100 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 100 x 100 mm
  • Velikost osnovne plošče: 150 x 150 x 5 mm
  • Premer cevi: 48 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vročecinkana
  • Razred uporabe: 1, 2, 3
  • Število delov: 1 kos
  • Teža: 1450 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Skrit priključek stebra z izboljšano zaščito lesa

  • • Privijačen in z fiksno višino 100 mm
  • • Stabilna 48 mm debela pritiskalna cev in velika osnovna plošča
  • • Visoka trajnost z naknadno termično vroče cinkano površino
  • • Material: Jeklo
  • • Površina: Popolna termična vroče cinkana površina
  • Opomba
  • Premer vijakov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Skrit priključek stebra z izboljšano zaščito lesa

  • • Privijačen in z fiksno višino 100 mm
  • • Stabilna 48 mm debela pritiskalna cev in velika osnovna plošča
  • • Visoka trajnost z naknadno termično vroče cinkano površino
  • • Material: Jeklo
  • • Površina: Popolna termična vroče cinkana površina
  • Opomba
  • Premer vijakov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*