D-S-H/R3R nosilec za stebriček

Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec stebra s priključkom v obliki meča. Idealno za srednje do težke konstrukcije s temnim lesom v suhem prostoru in z najvišjimi estetskimi zahtevami.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Oblika meča
  • Število lukenj D 11 mm: 4 KOS
  • Format meča: 80 x 80 x 6 mm
  • Format nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
  • Tip oznake: H003
  • Osnovna višina: 135 mm
  • Višina min./maks.: 135-200 mm
  • Potrebni zatični vijaki: 2 kosa, premer 10 mm
  • Primeren za presečni prerez stebra min.: 130 x 100 mm
  • Format talne plošče: 160 x 80 x 6 mm
  • Material: Jeklo
  • Material nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
  • Material noge: S195T
  • Standard materiala noge: EN 10255:2007
  • Površina: Črna cink-železna prevleka
  • Debelina sloja: 8 µm
  • Razred uporabe: 1, 2
  • Število delov: 2 KOS
  • Teža: 2400 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Višinsko nastavljiv nosilec stebra s skritim priključkom v obliki meča in z zaščitnim pokrovom za najvišje estetske zahteve

  • • Višinsko nastavljiv v razponu od 135 mm do 200 mm (tudi v vgrajenem stanju)
  • • Eleganten videz s pokrovom nad navojem
  • • Visokokakovostna temna cink-železna prevleka z visoko odpornostjo proti staranju in vremenskim vplivom
  • • Material nosilca: Jeklo S 235 JR v skladu z EN 10025-2:2005-04
  • • Material noge: Jeklo S195T v skladu z EN 10255:2007
  • • Površina: Visokokakovostna cink-železna prevleka (R3R); debelina sloja 8 µm
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredu 1 in 2
  • Opomba
  • Treba je upoštevati zahteve ETA 13/0029.
  • Premer vijaka mora biti največ 1 mm manjši od premera luknje.
  • Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropska tehnična odobritev ETA 13/0026
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Višinsko nastavljiv nosilec stebra s skritim priključkom v obliki meča in z zaščitnim pokrovom za najvišje estetske zahteve

  • • Višinsko nastavljiv v razponu od 135 mm do 200 mm (tudi v vgrajenem stanju)
  • • Eleganten videz s pokrovom nad navojem
  • • Visokokakovostna temna cink-železna prevleka z visoko odpornostjo proti staranju in vremenskim vplivom
  • • Material nosilca: Jeklo S 235 JR v skladu z EN 10025-2:2005-04
  • • Material noge: Jeklo S195T v skladu z EN 10255:2007
  • • Površina: Visokokakovostna cink-železna prevleka (R3R); debelina sloja 8 µm
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredu 1 in 2
  • Opomba
  • Treba je upoštevati zahteve ETA 13/0029.
  • Premer vijaka mora biti največ 1 mm manjši od premera luknje.
  • Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropska tehnična odobritev ETA 13/0026
*
*
*