Žebelj za špirovce, pocinkano, modro pasivirano (A2K)

Naravno težko

  • Premer gredi: 6 mm
  • Dolžina navoja z zarezami: 80 mm
  • Premer: 6,5 mm
  • Premer glave: 13 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoka strižna moč prenosa

  • Visoke izvlečne vrednosti
  • pri vseh dolžinah žebljev pri enaki globini zabijanja zaradi enotnega 80 mm navoja z zarezami
  • Oznaka glave
  • Za preverjanje dolžine žeblja v zabitem stanju so dolžine označene z ustreznimi številkami na glavi
  • Žeblji po DIN EN 14592/A1
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visoka strižna moč prenosa

  • Visoke izvlečne vrednosti
  • pri vseh dolžinah žebljev pri enaki globini zabijanja zaradi enotnega 80 mm navoja z zarezami
  • Oznaka glave
  • Za preverjanje dolžine žeblja v zabitem stanju so dolžine označene z ustreznimi številkami na glavi
  • Žeblji po DIN EN 14592/A1
*
*
*