Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kombinirani nosilec za grede 2,0 mm

Univerzalni enodelni standardni balkenski čevelj (zunanje upognjen) za nosilne povezave lesenih nosilcev standardnih profilov na les, beton ali jeklo.

  • Debelina: 2 mm
  • Število lukenj D 11 mm stranski nosilec nJ + glavni nosilec nH: 0 + 4 kos
  • Globina spodnjega dela: 80 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: Vročecinkana
  • Širina krila: 42 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0015
  • Označba materiala: DX51D
  • Število delov: 1 kos
  • Globina zgornjega dela: 42 mm.
Različice: 2
Prikaži vse

Priključek med špirovcem in letvijo desno/levo

Za nosilno natezno sidranje križajočih se lesenih elementov v nevidnih območjih (npr. varovanje špirovcev, obešanje kolenastih tramov). Za prevzem horizontalnih sil / za vsak priključek je treba glede na obremenitev uporabiti 2 ali 4 sidra za špirovce.

  • Debelina: 2 mm
  • Izvedba: Tip desno in levo
  • Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Odobritev: ETA-09/0219
  • Globina: 34 mm
  • Oznaka materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004.
Različice: 5
Prikaži vse

Nosilec nosilca 2,0 mm, en kos

S notranjimi krili za priključitev tramov na nosilce na vidnih področjih. Uporabno za povezave les/les, les/beton ali les/jeklo

  • Debelina: 2 mm
  • Globina spodnjega dela: 80 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vročecinkana
  • Širina krila: 34 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0021
  • Označba materiala: S250GD
  • Standard materiala: DIN EN 10326:2004
  • Število delov: 1 kos
  • Globina zgornjega dela: 42 mm.
Različice: 4
Prikaži vse

Ploščato jekleno betonsko sidro, profil l

Betonski ploski jekleni sidri so idealni za enostavne vlečne povezave stebrov, stebričkov in pragov v leseni gradnji. Vlečni sidri se vgradijo v podlago.

  • Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH 2: 5 / 5 + 13 mm
  • Razdalja od roba do sredine luknje: 24,5 mm
  • Dovoljenje: ETA-14/0274
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: S250GD
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009
  • Površina: Vročecinkana.
Različice: 2
Prikaži vse

Cleat

Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.

  • Debelina: 2 mm
  • Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0218
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Površina: Vročecinkana.
Različice: 2
Prikaži vse

Kotni nosilec tipa V z okroglo luknjo

Za posebej ojačane kotne spojke za nosilne les/jeklo in les/beton povezave za sidranje tal v leseni gradnji. Optimalen prenos horizontalnih sil skozi okroglo luknjo na talni plošči.

  • Tip: V-okrogla luknja
  • Debelina: 4 mm
  • Izvedba: Brez rebra
  • Število lukenj D 11 mm glavni nosilec nH: 1 KOS
  • Odobritev: ETA-14/0274
  • Material: Nelegirano kakovostno jeklo, 1.0332
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Oznaka materiala: DD11
  • Število lukenj D 11 mm: 1 KOS.
Različice: 2
Prikaži vse

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse