Kombinirani nosilec za grede 2,0 mm
Univerzalni enodelni standardni balkenski čevelj (zunanje upognjen) za nosilne povezave lesenih nosilcev standardnih profilov na les, beton ali jeklo.
- Debelina: 2 mm
- Število lukenj D 11 mm stranski nosilec nJ + glavni nosilec nH: 0 + 4 kos
- Globina spodnjega dela: 80 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: Vročecinkana
- Širina krila: 42 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0015
- Označba materiala: DX51D
- Število delov: 1 kos
- Globina zgornjega dela: 42 mm.
• Univerzalno uporabno
- • Navzven upognjena krila
- • Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX51D +Z275) približno 20 μm po EN 10327:2004
- • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
- Leistungsnachweis
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0015
- Opomba
- Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji kot 2 mm manjši od premera luknje.
- Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0015
- Na voljo so delovni dokumenti:
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct