Nosilec nosilca 2,0 mm, en kos
S notranjimi krili za priključitev tramov na nosilce na vidnih področjih. Uporabno za povezave les/les, les/beton ali les/jeklo
- Debelina: 2 mm
- Globina spodnjega dela: 80 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Širina krila: 34 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0021
- Označba materiala: S250GD
- Standard materiala: DIN EN 10326:2004
- Število delov: 1 kos
- Globina zgornjega dela: 42 mm.
• Pri enosmerni obremenitvi lahko tramove pritrdite na nosilce enake širine
- • Navznoter upognjena krila
- • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD +Z275) približno 20 µm debeline 2,0 mm po EN 10326:2004
- • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
- Leistungsnachweis
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0021
- Opomba
- Pri načrtovanju dvodimenzionalne obremenitve je treba upoštevati robne razdalje žebljev v nosilcu v skladu z EC5!
- Premer vijakov ali žebljev mora biti največ 2 mm manjši od premera luknje.
- Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
- Na voljo so delovni dokumenti:
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA–09/0021
- Tehnične spremembe pridržane!
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct