Priključek med špirovcem in letvijo desno/levo

Za nosilno natezno sidranje križajočih se lesenih elementov v nevidnih območjih (npr. varovanje špirovcev, obešanje kolenastih tramov). Za prevzem horizontalnih sil / za vsak priključek je treba glede na obremenitev uporabiti 2 ali 4 sidra za špirovce.

  • Debelina: 2 mm
  • Izvedba: Tip desno in levo
  • Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Odobritev: ETA-09/0219
  • Globina: 34 mm
  • Oznaka materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

• Za zagotovitev centriranega prenosa obremenitve je treba namestiti 2 sidra za špirovce na priključek diagonalno nasproti. Potrebna sta 2 leva ali 2 desna povezovalna elementa.

  • • Oba dela vroče pocinkana pločevina (DX51D + Z275 (približno 20µm)) debeline 2,0 mm v skladu z EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • ETA 09/0219
  • Opomba
  • Treba je upoštevati in po potrebi dokazati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Za zagotovitev centriranega prenosa obremenitve je treba namestiti 2 sidra za špirovce na priključek diagonalno nasproti. Potrebna sta 2 leva ali 2 desna povezovalna elementa.

  • • Oba dela vroče pocinkana pločevina (DX51D + Z275 (približno 20µm)) debeline 2,0 mm v skladu z EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • ETA 09/0219
  • Opomba
  • Treba je upoštevati in po potrebi dokazati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki.
*
*
*