Kotni nosilec tipa V z okroglo luknjo

Za posebej ojačane kotne spojke za nosilne les/jeklo in les/beton povezave za sidranje tal v leseni gradnji. Optimalen prenos horizontalnih sil skozi okroglo luknjo na talni plošči.

  • Tip: V-okrogla luknja
  • Debelina: 4 mm
  • Izvedba: Brez rebra
  • Število lukenj D 11 mm glavni nosilec nH: 1 KOS
  • Odobritev: ETA-14/0274
  • Material: Nelegirano kakovostno jeklo, 1.0332
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Oznaka materiala: DD11
  • Število lukenj D 11 mm: 1 KOS.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zelo visoke nosilnosti

  • • Fleksibilna uporaba
  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (D11 + Z275 (približno 55 µm)) po EN 10111:1998 debeline 4 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1, 2 in 3 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA-14/0274
  • Opomba
  • Dovoljeno je delno zabijanje (glej pripomoček za dimenzioniranje nateznih sistemov).
  • Upoštevati je treba pogoje ETA-14/0274.
  • Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropska tehnična odobritev ETA-14/0274
  • Pripomoček za dimenzioniranje nateznih sistemov www.wuerth.de/holzverbinder
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Zelo visoke nosilnosti

  • • Fleksibilna uporaba
  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (D11 + Z275 (približno 55 µm)) po EN 10111:1998 debeline 4 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1, 2 in 3 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA-14/0274
  • Opomba
  • Dovoljeno je delno zabijanje (glej pripomoček za dimenzioniranje nateznih sistemov).
  • Upoštevati je treba pogoje ETA-14/0274.
  • Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropska tehnična odobritev ETA-14/0274
  • Pripomoček za dimenzioniranje nateznih sistemov www.wuerth.de/holzverbinder
*
*
*