Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KOVINSKI SPOJNIK-LES/LES-L9-105X700X3MM

5390000506

Za prenos nateznih sil pri les-les in les-beton povezavah

  • Debelina: 3 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: S350GD
  • Površina: Vročecinkana.

KOVINSKI VEZNIK-LES/BET/ŽELEZO.-L80CS-29X80X290

0681352509

Idealni za skrite ali vidne spoje omogočajo vtični spojniki visoko stopnjo predpriprave in s tem občutno zmanjšanje časa montaže.

  • Material: aluminij

KOVINSKA VEZNA PLOŠČA-PERF.-100X200X2,0

0681100200

Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.

  • Debelina: 2 mm
  • Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0218
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Površina: Vročecinkana.

Perforirana pločevinasta plošča 2,0 mm

Za natezno in tlačno obremenjene spojne vozle les/les konstrukcij, npr. vezni spojnik, podporni nosilci, podporni spoji

  • Debelina: 2 mm
  • Material: Jeklo
  • Premer luknje: 5 mm
  • Natezna trdnost Rm min.: 295 N/mm²
  • Raztezek pri zlomu A80 min.: 22 %
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009
  • Površina: Vročecinkana.
Različice: 7
Prikaži vse

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse