Ploščato jekleno betonsko sidro, profil l

Betonski ploski jekleni sidri so idealni za enostavne vlečne povezave stebrov, stebričkov in pragov v leseni gradnji. Vlečni sidri se vgradijo v podlago.

  • Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH 2: 5 / 5 + 13 mm
  • Razdalja od roba do sredine luknje: 24,5 mm
  • Dovoljenje: ETA-14/0274
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: S250GD
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009
  • Površina: Vročecinkana.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Večnamenska uporaba za enostavne vlečne povezave

  • • Enostavna prilagoditev višine na neravnih podlagah
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD + Z275 (približno 20 µm)) debeline 4 mm po EN 10346:2009
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 14/0274
  • Opomba
  • Predvideva se nepopačena obremenitev.
  • Luknje je treba prebijati od konca betonskega ploskega jeklenega sidra.
  • Število lukenj mora biti najmanj 4 in izhaja iz statičnega izračuna. Uporabljeni žeblji morajo imeti premer, ki ustreza luknjam betonskega ploskega jeklenega sidra.
  • Robovi lesa niso dovoljeni, betonski ploski jekleni sidri morajo popolnoma ležati na lesu.
  • Leseni deli morajo biti debelejši od dolžine žebljev, ki so zabiti vanje.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Kovinska odpoved pri upogibni obremenitvi bo odločilna za betonske ploske jeklene sidre, ki so pritrjeni v beton z metalnimi mozniki in podložko 43 mm x 4 mm po EN ISO 7094.
  • Kovinska odpoved pri vlečni obremenitvi bo odločilna za v beton vgrajene betonske ploske jeklene sidre.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Navodila
  • Opombe:
  • Kot pritrdilni elementi se uporabljajo sidrni žeblji 4x40 mm po EN 14592.
  • Glede zabijanja ni treba upoštevati predpisanega vzorca zabijanja po ETA 08/0259. Dovoljeno je delno zabijanje.
  • Navedene nosilnosti veljajo za iglavce z značilno gostoto rk ≥ 350 kg/m³.
  • Dimenzijska vrednost nosilnosti enega žeblja: FVM,Rd = kmod / gM × F1,Rk z gM = 1,3
  • Dimenzijska vrednost kovinske nosilnosti pri pritrditvi z mozniki v beton: Fm,Rd = Fm,Rk / gM0 z gM0 = 1,0
  • Dimenzijska vrednost kovinske nosilnosti za v beton vgrajene vlečne sidre: Ft,Rd = Ft,Rk / gM2 z gM2 = 1,25
  • Dimenzijska vrednost skupne nosilnosti pri pritrditvi z mozniki: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} z n = število žebljev
  • Dimenzijska vrednost skupne nosilnosti za v beton vgrajene vlečne sidre: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} z n = število žebljev
  • Upoštevati je treba minimalne razdalje za žeblje pri jeklenih spojih les-jeklo po EN 1995-1-1.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 14/0274
  • Tehnične spremembe pridržane!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Večnamenska uporaba za enostavne vlečne povezave

  • • Enostavna prilagoditev višine na neravnih podlagah
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD + Z275 (približno 20 µm)) debeline 4 mm po EN 10346:2009
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 14/0274
  • Opomba
  • Predvideva se nepopačena obremenitev.
  • Luknje je treba prebijati od konca betonskega ploskega jeklenega sidra.
  • Število lukenj mora biti najmanj 4 in izhaja iz statičnega izračuna. Uporabljeni žeblji morajo imeti premer, ki ustreza luknjam betonskega ploskega jeklenega sidra.
  • Robovi lesa niso dovoljeni, betonski ploski jekleni sidri morajo popolnoma ležati na lesu.
  • Leseni deli morajo biti debelejši od dolžine žebljev, ki so zabiti vanje.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Kovinska odpoved pri upogibni obremenitvi bo odločilna za betonske ploske jeklene sidre, ki so pritrjeni v beton z metalnimi mozniki in podložko 43 mm x 4 mm po EN ISO 7094.
  • Kovinska odpoved pri vlečni obremenitvi bo odločilna za v beton vgrajene betonske ploske jeklene sidre.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Navodila
  • Opombe:
  • Kot pritrdilni elementi se uporabljajo sidrni žeblji 4x40 mm po EN 14592.
  • Glede zabijanja ni treba upoštevati predpisanega vzorca zabijanja po ETA 08/0259. Dovoljeno je delno zabijanje.
  • Navedene nosilnosti veljajo za iglavce z značilno gostoto rk ≥ 350 kg/m³.
  • Dimenzijska vrednost nosilnosti enega žeblja: FVM,Rd = kmod / gM × F1,Rk z gM = 1,3
  • Dimenzijska vrednost kovinske nosilnosti pri pritrditvi z mozniki v beton: Fm,Rd = Fm,Rk / gM0 z gM0 = 1,0
  • Dimenzijska vrednost kovinske nosilnosti za v beton vgrajene vlečne sidre: Ft,Rd = Ft,Rk / gM2 z gM2 = 1,25
  • Dimenzijska vrednost skupne nosilnosti pri pritrditvi z mozniki: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} z n = število žebljev
  • Dimenzijska vrednost skupne nosilnosti za v beton vgrajene vlečne sidre: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} z n = število žebljev
  • Upoštevati je treba minimalne razdalje za žeblje pri jeklenih spojih les-jeklo po EN 1995-1-1.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 14/0274
  • Tehnične spremembe pridržane!
*
*
*