Vezniki za les
Popular products from category Vezniki za les
Obojestranski priključek za zobno ploščo tipa C10
Dvoslojni disčni mozniki (tip C10) se uporabljajo za les-lesne spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C10
• Izvedb
• Tip:
C10
• Izvedb
Različice: 1
Prikaži vse
KOTNI VEZNIK-VPLUS-560X90X65X3,0MM
5392000256
Enodelni visokonosilni natezni sistem za sidranje tal v lesene, jeklene ali betonske podlage.
- Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5,1 / 18 mm
- Odobritev: ETA-14/0274
- Razdalja nosilec - sredina luknje: 35 mm
- Širina stebra min.: 60 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Oznaka materiala: DD11
- Površina: Vroče pocinkano.
NOSILEC-VPLUS-460X90X65X4,0MM
5392000247
Enodelni visokonosilni natezni sistem za sidranje tal v lesene, jeklene ali betonske podlage.
- Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5,1 / 18 mm
- Odobritev: ETA-14/0274
- Razdalja nosilec - sredina luknje: 35 mm
- Širina stebra min.: 60 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Oznaka materiala: DD11
- Površina: Vroče pocinkano.
KOTNIK VEZNI V PLUS-460X90X65X3,0MM
5392000246
Enodelni visokonosilni natezni sistem za sidranje tal v lesene, jeklene ali betonske podlage.
- Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5,1 / 18 mm
- Odobritev: ETA-14/0274
- Razdalja nosilec - sredina luknje: 35 mm
- Širina stebra min.: 60 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Oznaka materiala: DD11
- Površina: Vroče pocinkano.
SPOJNIK-KOVINSKI-LES/LES-11L-160X800X3
5390000504
Za prenos nateznih sil pri les-les in les-beton povezavah
- Debelina: 3 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala: S350GD
- Površina: Vročecinkana.