Univerzalno sidro za pritrditev špirovca na špirovec

Za natezno sidranje križajočih se lesenih elementov v nevidnih območjih (npr. varovanje špirovcev, obešanje kolenastih tramov)

  • Debelina: 2 mm
  • Izvedba: Tip univerzalno
  • Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Odobritev: ETA-14/0105
  • Globina: 35 mm
  • Oznaka materiala: S250GD.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Lahko prevzema horizontalne sile

  • • Za vsak priključek je treba glede na obremenitev uporabiti 2 ali 4 sidra za špirovce
  • • Za zagotovitev centriranega prenosa obremenitve je treba namestiti 2 sidra za špirovce na priključek diagonalno nasproti
  • • Univerzalno ali desno kot levo uporabno
  • • Oba dela vroče pocinkana pločevina (S250GD + Z275 (približno 20 µm)) debeline 2,0 mm v skladu z EN 10346:2009
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA-14/0105
  • Opomba
  • Treba je upoštevati in po potrebi dokazati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki.
  • Področje uporabe
  • Evropska tehnična odobritev ETA-14/0105
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Lahko prevzema horizontalne sile

  • • Za vsak priključek je treba glede na obremenitev uporabiti 2 ali 4 sidra za špirovce
  • • Za zagotovitev centriranega prenosa obremenitve je treba namestiti 2 sidra za špirovce na priključek diagonalno nasproti
  • • Univerzalno ali desno kot levo uporabno
  • • Oba dela vroče pocinkana pločevina (S250GD + Z275 (približno 20 µm)) debeline 2,0 mm v skladu z EN 10346:2009
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA-14/0105
  • Opomba
  • Treba je upoštevati in po potrebi dokazati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki.
  • Področje uporabe
  • Evropska tehnična odobritev ETA-14/0105
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*