Enostranski priključek za zobno ploščo tipa C2

Enostranski disčni moznik (tip C2) se uporablja za kovinsko-lesene ali les-lesene spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• 2 luknji za žebelj D=3,5 mm
• Material:
Jeklo St 1203 oz. DC 01 + C390 v skladu z DIN EN 10139
• Površina:
Sendzimir pocinkano
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z DIN EN 912 zaprošena.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• 2 luknji za žebelj D=3,5 mm
• Material:
Jeklo St 1203 oz. DC 01 + C390 v skladu z DIN EN 10139
• Površina:
Sendzimir pocinkano
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z DIN EN 912 zaprošena.
*
*
*