Kotni priključek tipa B2, za lesene konstrukcije, kratka, masivna konstrukcija 3 mm

Za visoko kakovostne spoje v nosilnih les/les ali les/beton konstrukcijah. Pri višjih zahtevah priporočamo uporabo kotnih povezovalnikov z mostički.
• Tip:
B2
• Širina x Višina x Globina:
40 x 90 x 42 mm
• Debelina:
3 mm
• Izve
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Nizek zamik med leseno konstrukcijo in betonsko sidranje
• Majhna višina zaradi ozke konstrukcije
• Obojestransko vroče pocinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20µm)) v skladu z EN 10327:
2004
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:
2013 Izvedbeni dokaz ETA-09/216

Opozorilo


Premer vijaka/žeblja/matic ne sme biti večji od 2 mm od premera luknje. Upoštevati je treba specifične pogoje posameznega dovoljenja za vijake. ETA-09/216 Tehnične spremembe pridržane! Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Nizek zamik med leseno konstrukcijo in betonsko sidranje
• Majhna višina zaradi ozke konstrukcije
• Obojestransko vroče pocinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20µm)) v skladu z EN 10327:
2004
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:
2013 Izvedbeni dokaz ETA-09/216

Opozorilo


Premer vijaka/žeblja/matic ne sme biti večji od 2 mm od premera luknje. Upoštevati je treba specifične pogoje posameznega dovoljenja za vijake. ETA-09/216 Tehnične spremembe pridržane! Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*