Vpenjalni zatiči

Povezovalni elementi med jeklenimi deli, kot so nosilci stebrov z mečem in leseni nosilci

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• S posnetjem za lažje vbijanje

  • • Material: Jeklo S235
  • • Površina: modro pasivirana (A2K); ≥ 7 μm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2
  • Opomba
  • Zatične vijake vgraditi v ravnini z leseno površino. Luknja v lesu ne sme biti večja od premera zatičnega vijaka.
  • Debelina notranje jeklene pločevine pri povezavah jeklena pločevina-les mora biti najmanj 3 mm, saj se od te debeline dalje minimalne robne razdalje določajo izključno glede na robne razdalje v lesenem delu.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • CE oznaka v skladu z EN 14592
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• S posnetjem za lažje vbijanje

  • • Material: Jeklo S235
  • • Površina: modro pasivirana (A2K); ≥ 7 μm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2
  • Opomba
  • Zatične vijake vgraditi v ravnini z leseno površino. Luknja v lesu ne sme biti večja od premera zatičnega vijaka.
  • Debelina notranje jeklene pločevine pri povezavah jeklena pločevina-les mora biti najmanj 3 mm, saj se od te debeline dalje minimalne robne razdalje določajo izključno glede na robne razdalje v lesenem delu.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
  • CE oznaka v skladu z EN 14592
*
*
*