Obojestranski priključek za zobno ploščo tipa C10

Dvoslojni disčni mozniki (tip C10) se uporabljajo za les-lesne spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C10
• Izvedb
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• Material:
Temperirano litje EN-GJMB-350-10 v skladu z DIN EN 1562
• Površina:
Galvansko pocinkano A4K
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Alternativno je mogoče dvoslojne spoje izdelati z vijaki ASSY plus z vijačnimi glavami v kombinaciji s podložnimi vijaki. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z EN 14545:
2008
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• Material:
Temperirano litje EN-GJMB-350-10 v skladu z DIN EN 1562
• Površina:
Galvansko pocinkano A4K
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Alternativno je mogoče dvoslojne spoje izdelati z vijaki ASSY plus z vijačnimi glavami v kombinaciji s podložnimi vijaki. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z EN 14545:
2008
*
*
*