D-F-H/R3R nosilec za stebriček

Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z ravnim priključkom nosilne plošče.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Ravni priključek
  • Število lukenj D 13 mm: 8 kos
  • Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
  • Tip označbe: H001
  • Osnovna višina: 135 mm
  • Višina min./max.: 135-200 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 130 x 130 mm
  • Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
  • Označba materiala noge: S195T
  • Standard materiala noge: EN 10255:2007
  • Površina: Cink-železo črna
  • Debelina sloja: 8 µm
  • Razred uporabe: 1, 2
  • Število delov: 1 kos
  • Teža: 1490 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Idealno za težke konstrukcije z temnimi lesovi v suhem okolju z najvišjimi estetskimi zahtevami.

  • • Skrit nosilec stebra z nosilno ploščo in pokrovom noge za najvišje estetske zahteve
  • • Visokokakovostna črna cink-železo prevleka z visoko starostno in vremensko odpornostjo
  • Opomba
  • Upoštevati je treba določbe ETA 13/0029.
  • Premer vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 13/0026
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Idealno za težke konstrukcije z temnimi lesovi v suhem okolju z najvišjimi estetskimi zahtevami.

  • • Skrit nosilec stebra z nosilno ploščo in pokrovom noge za najvišje estetske zahteve
  • • Visokokakovostna črna cink-železo prevleka z visoko starostno in vremensko odpornostjo
  • Opomba
  • Upoštevati je treba določbe ETA 13/0029.
  • Premer vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 13/0026
*
*
*