Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kotni nosilec tipa A 1,5 mm, z ojačitvenim rebrom

Idealno za kakovostne nosilne les/les priključke v leseni gradnji. Univerzalno uporabne pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi

  • Tip: A
  • Debelina: 1,5 mm
  • Izvedba: Z rebrom
  • Odobritev: ETA-08/0183
  • Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Oznaka materiala: S250GD
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009.
Različice: 3
Prikaži vse

KOVINSKA VEZNA PLOŠČA-PERFORIRANA-120X200X2,0MM

0681120200

Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.

  • Debelina: 2 mm
  • Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0218
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Površina: Vročecinkana.

Kombinirani obešalnik za nosilce, 2,5 mm, za nosilce z velikimi preseki

Težka izvedba

  • Debelina: 2,5 mm
  • Število lukenj D 13 mm stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 0 + 6 kos
  • Globina spodnjega dela: 61 mm
  • Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
  • Površina: Vročecinkana
  • Širina krila: 41 mm
  • Dovoljenje: ETA-08/0264
  • Označba materiala: S250GD
  • Število delov: 1 kos
  • Globina zgornjega dela: 61 mm.
Različice: 3
Prikaži vse

D-D-H/R3R nosilec za stebriček

Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z Dollenanschluss. Idealen za srednje konstrukcije z temnimi lesovi v suhem okolju z najvišjimi estetskimi zahtevami.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Dolle
  • Število lukenj D 11 mm: 1 kos
  • Število lukenj D 13 mm: 8 kos
  • Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
  • Dolžina Dolle (Les): 120 mm
  • Premer Dolle (Les): 24 mm
  • Tip označbe: H004
  • Osnovna višina: 135 mm
  • Višina min./max.: 135-200 mm
  • Zahtevani stabdübl: 1 kos, premer 10 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 130 x 130 mm
  • Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
  • Označba materiala noge: S195T
  • Standard materiala noge: EN 10255:2007
  • Površina: Cink-železo črna
  • Debelina sloja: 8 µm
  • Razred uporabe: 1, 2
  • Število delov: 2 kos
  • Teža: 1894 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Kotni kovisnki spojnik tip A 1

Kotnik tipa A brez rebra je idealen za kakovostne nosilne les/les in povezave v leseni gradnji. Univerzalno uporaben pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi.

  • Tip: A
  • Izvedba: Brez rebra
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Oznaka materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004.
Različice: 5
Prikaži vse

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse