Napetostno sidro HTA

Eno- ali dvodelni visokonosilni natezni sistem za sidranje tal lesenih elementov v lesene, jeklene ali betonske podlage.

  • Debelina talne plošče: 9 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Odobritev: ETA-14/0274
  • Priporočena vrsta sidra: W-VM250; W-FAZ
  • Material: Jeklena pločevina
  • Oznaka materiala: S355MC
  • Standard materiala: EN 10025-2:2004
  • Površina: Pocinkano.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zelo visoke nosilnosti

  • • Kompaktna zasnova z majhno talno ploščo za omejene prostorske pogoje
  • • Posredno pritrjevanje (maks. 26 mm) preko vmesne plasti (npr. OSB)
  • • Izjemno dolga hrbtna plošča za optimalno namestitev potrebnega števila vijakov oziroma žebljev z upoštevanjem potrebnih robnih razdalj na lesenem stebru
  • • Obe strani 12 µm vroče pocinkani pločevini (S355 MC + Fe Zn 12c) po EN 10025-2:2004 debeline 3,0 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • CE oznaka v skladu z Evropsko tehnično odobritvijo ETA-14/0274
  • Opomba
  • Sidranje: Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Zelo visoke nosilnosti

  • • Kompaktna zasnova z majhno talno ploščo za omejene prostorske pogoje
  • • Posredno pritrjevanje (maks. 26 mm) preko vmesne plasti (npr. OSB)
  • • Izjemno dolga hrbtna plošča za optimalno namestitev potrebnega števila vijakov oziroma žebljev z upoštevanjem potrebnih robnih razdalj na lesenem stebru
  • • Obe strani 12 µm vroče pocinkani pločevini (S355 MC + Fe Zn 12c) po EN 10025-2:2004 debeline 3,0 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • CE oznaka v skladu z Evropsko tehnično odobritvijo ETA-14/0274
  • Opomba
  • Sidranje: Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*