D-G-H/R3R nosilec za stebriček
Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z nastavljivo širino gabele. Idealen za srednje do težke konstrukcije z temnimi lesovi v suhem okolju z najvišjimi estetskimi zahtevami.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Variabilni U-profil
- Širina gabele min./max.: 70-170 mm
- Širina gabele max.: 170 mm
- Število lukenj D 13 mm: 6 kos
- Širina gabele min.: 70 mm
- Višina gabele: 112 mm
- Debelina gabele: 4 mm
- Tip označbe: H002
- Višina min./max.: 135-200 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 80 x 140 mm, 80 x 160 mm
- Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
- Označba materiala noge: S195T
- Standard materiala noge: EN 10255:2007
- Površina: Cink-železo črna
- Debelina sloja: 8 µm
- Razred uporabe: 1, 2
- Število delov: 2 kos
- Teža: 2180 g.
• Nosilec za stebre z variabilno širino gabele in pokrovom noge za najvišje estetske zahteve
- • Tudi v vgrajenem stanju višinsko nastavljiv
- • Eleganten videz z zaščitnim pokrovom nad navoji
- • Visokokakovostna črna cink-železo prevleka z visoko starostno in vremensko odpornostjo
- • Material nosilca: Jeklo S 235 JR po EN 10025-2:2005-04
- • Material noge: Jeklo S195T po EN 10255:2007
- • Površina: Visokokakovostna cink-železo prevleka (R3R); debelina sloja 8µm
- • Razred uporabe: Uporaba v razredih 1 in 2
- Opomba
- Upoštevati je treba določbe ETA 13/0029.
- Premer vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
- Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
- Na voljo so delovni dokumenti:
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 13/0026
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct