Kotni kovisnki spojnik tip A 2
Kotnik tipa A z rebrom je idealen za kakovostne nosilne les/les in les/beton priključke. Univerzalno uporaben pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi.
- Tip: A
- Izvedba: Z rebrom
- Odobritev: ETA-08/0183
- Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
- Površina: Vroče pocinkano
- Oznaka materiala: S250GD.
• Obe strani vroče pocinkani pločevini (S250GD + Z275 (približno 20µm)) po EN 10346:2009.
- • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
- Dokazilo zmogljivosti
- Evropska tehnična odobritev ETA-08/0183
- Opomba
- Treba je upoštevati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov in jo po potrebi dokazati. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki. Upoštevati je treba robne pogoje ETA08/0183
- Evropska tehnična odobritev ETA-08/0183
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct