Jekleni trakovi WZ

Za diagonalno ojačitev strešnih in stenskih konstrukcij (kot natezni drogovi za les/les povezave)

  • Premer luknje: 5 mm
  • Odobritev: EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545
  • Material: Jeklena pločevina
  • Oznaka materiala: S350GD
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009-07
  • Površina: Vroče pocinkano.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Večje nosilnosti zaradi globlje vgradnje povezovalnega elementa v leseno podlago

  • • 25 % manjša teža za lažjo obdelavo
  • • Višja natezna trdnost zaradi patentiranega oblikovanja robov in uporabe visoko kakovostnega jekla
  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (S350DG + Z275MAC (približno 275 g obe strani)) po EN 10346:2009-07 debeline 1,5 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • CE oznaka po EN 14545:2009-02
  • Opomba
  • Odločilen za nosilnost je običajno žebeljni spoj na končni točki.
  • Za prenos večjih sil se lahko uporabi več pasov za zaščito proti vetru vzporedno. Za enakomerno napetost pasov se priporoča uporaba napenjalnika za pasove.
  • Pas za zaščito proti vetru se pritrdi z Würth sidrnimi žeblji ali ASSY balkonskimi vijaki.
  • Na vsakem pritrditvenem mestu je treba zabiti vsaj 2 žeblja ali ASSY balkonska vijaka.
  • Upoštevati je treba robne in osne razdalje žebljev po EC5 oz. vijakov.
  • Poskrbeti je treba za varno vodenje vetrovnih in nateznih sil v strešno konstrukcijo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Večje nosilnosti zaradi globlje vgradnje povezovalnega elementa v leseno podlago

  • • 25 % manjša teža za lažjo obdelavo
  • • Višja natezna trdnost zaradi patentiranega oblikovanja robov in uporabe visoko kakovostnega jekla
  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (S350DG + Z275MAC (približno 275 g obe strani)) po EN 10346:2009-07 debeline 1,5 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • CE oznaka po EN 14545:2009-02
  • Opomba
  • Odločilen za nosilnost je običajno žebeljni spoj na končni točki.
  • Za prenos večjih sil se lahko uporabi več pasov za zaščito proti vetru vzporedno. Za enakomerno napetost pasov se priporoča uporaba napenjalnika za pasove.
  • Pas za zaščito proti vetru se pritrdi z Würth sidrnimi žeblji ali ASSY balkonskimi vijaki.
  • Na vsakem pritrditvenem mestu je treba zabiti vsaj 2 žeblja ali ASSY balkonska vijaka.
  • Upoštevati je treba robne in osne razdalje žebljev po EC5 oz. vijakov.
  • Poskrbeti je treba za varno vodenje vetrovnih in nateznih sil v strešno konstrukcijo.
*
*
*