Tesnilni lepilni trakovi

Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Notranji tesnilni trak EPDM

Trak, ki preprečuje difuzijo pare, zrakotesen in neprepusten za vodo

  • Barva: Črna
  • Nosilni material: EPDM
  • Kemična osnova: Polizobutilen kavčuk
  • Debelina: 1,2 mm
  • Dolžina zvitka: 20 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 35 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 120 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Da
  • Število zaustavitve vodne pare µ max.: 270000
  • Raztezek pri pretrgu: 300 %
  • Odpornost proti: Bitumen.
Različice: 4
Prikaži vse

Notranji tesnilni trak I-300

Tesnilni trak za fuge za hitro in enostavno tesnjenje fug v notranjih prostorih

  • Barva: Bela, prozorna
  • Nosilni material: Vlakno
  • Debelina: 0,5 mm
  • Dolžina zvitka: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 35 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti min.: 10 m
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 5°C do 25°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 2
Prikaži vse

Zunanji tesnilni trak O-100 Vario

Raztegljiv, odlično premazljiv tesnilni trak za okna

  • Barva: Bela
  • Nosilni material: Specialno vlakno
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Debelina: 1 mm
  • Izvedba: S samolepilnim trakom
  • Temperatura obdelave min./max.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Izvedba nosilnega materiala: Z membrano, prepustno za vodno paro
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti max.: 1 m
  • Združljivost z gradbenimi materiali: Običajni gradbeni materiali
  • Področje uporabe: Zunanja uporaba
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C.
Različice: 2
Prikaži vse

Zunanji tesnilni trak O-300

Tesnilni trak za okenske fuge, popolnoma samolepilen, za hitro in enostavno tesnjenje fug na zunanjih površinah.

  • Barva: Antracit
  • Nosilni material: Vlakno
  • Debelina: 0,7 mm
  • Dolžina zvitka: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 35 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti max.: 2 m
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti min.: 2 m
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 5°C do 25°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 1
Prikaži vse

Tesnilni trak za okna EURasEAL U-300

Tesnilni trak za okenske fuge, popolnoma samolepilen, s posebno membrano, ki omogoča sušenje, za notranje in zunanje tesnjenje fug.

  • Barva: Bež
  • Nosilni material: Poliester
  • Material membrane: Polietilen kopolimer
  • Debelina: 0,5 mm
  • Dolžina zvitka: 40 m
  • Temperatura obdelave min./max.: -10 do 35 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 1050 Pa / po DIN EN 1027
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti / Pogoji: 0,01 m / pri 90% relativni vlažnosti
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C.
Različice: 4
Prikaži vse

Tesnilni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse