Tesnilni lepilni trakovi

Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Predkompromirni trak Basic

Za zaščito pred vetrom, soncem in dežjem ter za preprečevanje toplotnih izgub v skladu z določili Energetske varčevalne uredbe in RAL kakovostne skupnosti. Lahko se izpostavi neposrednim vremenskim vplivom.

  • Kemična osnova: Odprtocelična, fina poliuretanska pena
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 300 Pa / po DIN 18542-BG2
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Da, pri odporni izvedbi
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 90 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 18 mesecev
  • Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 5°C do 25°C.
Različice: 9
Prikaži vse

Samovulkanizirni trak

Omogoča vodotesno in vodno neprepustno tesnjenje različnih materialov. Primeren za uporabo na različnih področjih, npr. avtomobilska in električna industrija.
•Nosilni material:
Polizobutilen
•Barva:
Črna
•Dolžina:
10 m
•Skupna
Različice: 2
Prikaži vse

Karoserijski tesnilni trak

Univerzalno za tesnjenje prekrivanj in vijačenj v avtomobilski industriji, gradnji kontejnerjev in prikolic, npr.: Med blatnikom in karoserijo, pri zavornih in zadnjih lučeh in pri letvah in strešnih oknih.

  • Kemična osnova: Butilkavčuk
  • Barva: Črna
  • Izvedba: Okroglo
  • Gradbeni razred / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102
  • UV odpornost: Da
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -30 do 100 °C
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev / suho, ležeče in brezprašno skladiščenje, 20 °C in 50 % relativne vlažnosti zraka.
Različice: 1
Prikaži vse

Podstavni trak

Enostransko samolepilna PE-pena za preprečevanje zvočnih mostov pri vgradnji predelnih sten. Preizkušeno razmerje zvočne izolacije fug po DIN 52210 RST, W = 58 dB. UV-, starostno in vremensko obstojno.

  • Barva: Antracit
  • Razmerje zvočne izolacije fug: 58 dB
  • Toplotna prevodnost λ: 0,034 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C, po ISO 2581
  • Trdota pri stiskanju: 98 kPa
  • Trdota pri stiskanju Pogoj: po ISO 844, 50 % deformacija
  • Natezna trdnost Pogoj: po ISO 1926
  • Natezna trdnost min.: 0,325 N/mm²
  • Natezna trdnost prečno min.: 0,220 N/mm²
  • Skupna debelina: 3 mm
  • Gradbeni razred: B1 - težko vnetljiv
  • Gradbeni razred Pogoj: po DIN 4102
  • Odpornost proti: Staranju, vremenskim vplivom, vlagi
  • Gostota: 29 kg/m³
  • Gostota Pogoj: po DIN EN ISO 845 (povprečna vrednost)
  • Deformacijski ostanek pri tlaku: 25 %
  • Deformacijski ostanek pri tlaku Pogoj: po 22 h, pri 23°C, ISO 1853B
  • Vpojnost vode (%): 1 vol-%
  • Vpojnost vode Pogoj: po 7 dneh
  • Prepustnost vodne pare: 0,72 g/m²/d
  • Prepustnost vodne pare Pogoj: po ISO 1663, debelina testnega telesa 5 mm
  • UV odpornost: Da
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave maks.: 30 °C
  • Temperaturna odpornost min.: -50 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 80 °C
  • Dolžina role: 30 m
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje Pogoj: pri 20°C in 50 % relativne vlažnosti zraka.
Različice: 4
Prikaži vse

Montažni trak

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
• Osnova lepila:
Akrlilat
• Barva:
Črna
• Dolžina traku:
12 m
• Širina:
4 mm
• Skupna debelina:
6 mm
• Temperatura obdelave min./maks.:
10 do 40 °C
• Temperaturna
Različice: 1
Prikaži vse

Tesnilni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse