Tesnilni trak U-100

Okenski tesnilni trak s posebno membrano, ki omogoča sušenje, za notranje in zunanje tesnjenje fug.

  • Barva: Antracit
  • Nosilni material: Polipropilensko vlakno
  • Material membrane: Polietilen kopolimer
  • Debelina: 0,35 mm
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 45 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 600 Pa / po DIN EN 1027
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102, v skladu s certifikatom P-NDS04-779
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti / Pogoji: 0,5 m / pri 90% relativni vlažnosti
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Spremenljiv Sd-vrednost membrane omogoča še posebej dobro sušenje fuge, kar je znanstveno dokazano s strani Fraunhofer-Instituta

  • •Zmanjšuje tveganje poškodb stavb zaradi vlage in plesni v gradbeni konstrukciji
  • •Povečuje učinkovitost toplotne izolacije
  • Zelo prilagodljiva uporaba
  • •Trak se lahko uporablja za notranje in zunanje tesnjenje
  • •Zaradi dvostranskega samolepilnega traku je trak mogoče uporabiti enostransko ali dvostransko
  • •Poenostavljeno skladiščenje zaradi zmanjšanja števila delov
  • Primerno za kakovostno montažo v skladu z zahtevami RAL kakovostne skupnosti za okna in vrata.
  • Zaradi spremenljivega Sd-vrednosti ustreza tesnjenje načelu "znotraj bolj tesno kot zunaj"
  • Zelo dobra premazljivost na grobi vlakneni površini
  • Opomba
  • V kotih je treba zagotoviti prekrivanje traku za 2 do 5 cm, odvisno od širine fuge. Vgraditi je treba zanko za premikanje. Povezovalno lepljenje pri elementih, ki so v stiku s tlemi, z zunanjim EPDM tesnilnim trakom mora biti izvedeno z EPDM lepilnim trakom.
  • Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-100 se lahko kombinira
  • •Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-100 / Zunanje: VKP® Plus
  • •Notranje: Nevtralni silikon Perfect / Zunanje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-100
  • •Zunanje tesnjenje spodnjega priključka se izvede v obliki korita (naklon navzven).
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Spremenljiv Sd-vrednost membrane omogoča še posebej dobro sušenje fuge, kar je znanstveno dokazano s strani Fraunhofer-Instituta

  • •Zmanjšuje tveganje poškodb stavb zaradi vlage in plesni v gradbeni konstrukciji
  • •Povečuje učinkovitost toplotne izolacije
  • Zelo prilagodljiva uporaba
  • •Trak se lahko uporablja za notranje in zunanje tesnjenje
  • •Zaradi dvostranskega samolepilnega traku je trak mogoče uporabiti enostransko ali dvostransko
  • •Poenostavljeno skladiščenje zaradi zmanjšanja števila delov
  • Primerno za kakovostno montažo v skladu z zahtevami RAL kakovostne skupnosti za okna in vrata.
  • Zaradi spremenljivega Sd-vrednosti ustreza tesnjenje načelu "znotraj bolj tesno kot zunaj"
  • Zelo dobra premazljivost na grobi vlakneni površini
  • Opomba
  • V kotih je treba zagotoviti prekrivanje traku za 2 do 5 cm, odvisno od širine fuge. Vgraditi je treba zanko za premikanje. Povezovalno lepljenje pri elementih, ki so v stiku s tlemi, z zunanjim EPDM tesnilnim trakom mora biti izvedeno z EPDM lepilnim trakom.
  • Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-100 se lahko kombinira
  • •Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-100 / Zunanje: VKP® Plus
  • •Notranje: Nevtralni silikon Perfect / Zunanje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-100
  • •Zunanje tesnjenje spodnjega priključka se izvede v obliki korita (naklon navzven).
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*