Notranji tesnilni trak I-300

Tesnilni trak za fuge za hitro in enostavno tesnjenje fug v notranjih prostorih

  • Barva: Bela, prozorna
  • Nosilni material: Vlakno
  • Debelina: 0,5 mm
  • Dolžina zvitka: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 35 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti min.: 10 m
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 5°C do 25°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavno in hitro tesnjenje fug

  • •Popolno oprijemanje na zidni strani in samolepilni trak na okenski strani
  • •Položaj traku je mogoče po lepljenju za kratek čas prilagoditi, saj se maksimalna moč oprijema razvije s časom
  • •Zelo prilagodljivo za uporabo, zahvaljujoč zarezam v ločilni foliji
  • Zelo visoka trajna moč lepljenja
  • Premazljiv
  • Preizkušene tesnilne lastnosti
  • •Znotraj bolj prepustno za vodno paro kot zunaj
  • •Ustreza zahtevam montaže po RAL kakovostni skupnosti za okna in vrata
  • Opomba
  • Pri temperaturah pod +5 °C ali na mineralnih in močno vpojnih podlagah je treba uporabiti sprej primer ali butil-/bitumen primer kot predhodni premaz.
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavno in hitro tesnjenje fug

  • •Popolno oprijemanje na zidni strani in samolepilni trak na okenski strani
  • •Položaj traku je mogoče po lepljenju za kratek čas prilagoditi, saj se maksimalna moč oprijema razvije s časom
  • •Zelo prilagodljivo za uporabo, zahvaljujoč zarezam v ločilni foliji
  • Zelo visoka trajna moč lepljenja
  • Premazljiv
  • Preizkušene tesnilne lastnosti
  • •Znotraj bolj prepustno za vodno paro kot zunaj
  • •Ustreza zahtevam montaže po RAL kakovostni skupnosti za okna in vrata
  • Opomba
  • Pri temperaturah pod +5 °C ali na mineralnih in močno vpojnih podlagah je treba uporabiti sprej primer ali butil-/bitumen primer kot predhodni premaz.
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*