Tesnilni lepilni trakovi
Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi
Tesnilni trak VKP Max
Impregniran in predkomprimiran tesnilni trak po BG1 za izravnavo večjih toleranc pri fugah.
- Nosilni material: PUR pena
- Kemična osnova: Impregnirana poliuretanska pena
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 80 °C
- Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 600 Pa / po DIN 18542-BG1
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: Da, pri izvedbi odporni na udarce
- Število zaustavitve vodne pare µ max.: 100
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 18 mesecev / pri 20°C.
Različice: 1
Prikaži vse