Tesnilni trak za okna EURasEAL U-300

Tesnilni trak za okenske fuge, popolnoma samolepilen, s posebno membrano, ki omogoča sušenje, za notranje in zunanje tesnjenje fug.

  • Barva: Bež
  • Nosilni material: Poliester
  • Material membrane: Polietilen kopolimer
  • Debelina: 0,5 mm
  • Dolžina zvitka: 40 m
  • Temperatura obdelave min./max.: -10 do 35 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 1050 Pa / po DIN EN 1027
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti / Pogoji: 0,01 m / pri 90% relativni vlažnosti
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Spremenljiv Sd-vrednost membrane omogoča še posebej dobro sušenje fuge

  • •Zmanjšuje tveganje poškodb stavb zaradi vlage in plesni v gradbeni konstrukciji
  • •Povečuje učinkovitost toplotne izolacije
  • Zelo prilagodljiva uporaba
  • •Trak se lahko uporablja za notranje in zunanje tesnjenje
  • •Zaradi dvostranskega samolepilnega traku je trak mogoče uporabiti enostransko ali dvostransko
  • •Popolna samolepljivost z zelo močnim, brez topilnim akrilatnim lepilom
  • •Zelo udobna obdelava zaradi visokokakovostnega in prilagodljivega vlakna
  • •Primerno za kakovostno montažo v skladu z zahtevami RAL kakovostne skupnosti za okna in vrata
  • •Zelo dobra premazljivost
  • Opomba
  • Na mineralnih in močno vpojnih podlagah je treba uporabiti sprej primer ali butil-/bitumen primer kot predhodni premaz.
  • Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300 se lahko kombinira:
  • •Notranje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300 / Zunanje: VKP® Plus
  • •Notranje: Nevtralni silikon Perfekt / Zunanje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300
  • •Notranje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300 / Zunanje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300
  • •Zunanje tesnjenje spodnjega priključka se izvede v obliki korita (naklon navzven).
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Spremenljiv Sd-vrednost membrane omogoča še posebej dobro sušenje fuge

  • •Zmanjšuje tveganje poškodb stavb zaradi vlage in plesni v gradbeni konstrukciji
  • •Povečuje učinkovitost toplotne izolacije
  • Zelo prilagodljiva uporaba
  • •Trak se lahko uporablja za notranje in zunanje tesnjenje
  • •Zaradi dvostranskega samolepilnega traku je trak mogoče uporabiti enostransko ali dvostransko
  • •Popolna samolepljivost z zelo močnim, brez topilnim akrilatnim lepilom
  • •Zelo udobna obdelava zaradi visokokakovostnega in prilagodljivega vlakna
  • •Primerno za kakovostno montažo v skladu z zahtevami RAL kakovostne skupnosti za okna in vrata
  • •Zelo dobra premazljivost
  • Opomba
  • Na mineralnih in močno vpojnih podlagah je treba uporabiti sprej primer ali butil-/bitumen primer kot predhodni premaz.
  • Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300 se lahko kombinira:
  • •Notranje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300 / Zunanje: VKP® Plus
  • •Notranje: Nevtralni silikon Perfekt / Zunanje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300
  • •Notranje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300 / Zunanje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-300
  • •Zunanje tesnjenje spodnjega priključka se izvede v obliki korita (naklon navzven).
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*