Tesnilni lepilni trakovi
Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi
TRAK TESNILNI ZA STEKLO-12M
0891655
Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
• Osnova lepila:
Akrlilat
• Barva:
Črna
• Dolžina traku:
12 m
• Širina:
4 mm
• Skupna debelina:
6 mm
• Temperatura obdelave min./maks.:
10 do 40 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 70 °C
• Gradbeni razred / Pogoj:
B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102-1
• UV odpornost:
Da
• Gostota:
130 kg/m³
• Toplotna prevodnost λ / Pogoj:
0,052 W/(m*K) / Lee's disk
• Raztezek ob zlomu:
155 %
• Natezna trdnost:
30 N/cm²
• Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / Pogoj:
Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C.
• Osnova lepila:
Akrlilat
• Barva:
Črna
• Dolžina traku:
12 m
• Širina:
4 mm
• Skupna debelina:
6 mm
• Temperatura obdelave min./maks.:
10 do 40 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 70 °C
• Gradbeni razred / Pogoj:
B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102-1
• UV odpornost:
Da
• Gostota:
130 kg/m³
• Toplotna prevodnost λ / Pogoj:
0,052 W/(m*K) / Lee's disk
• Raztezek ob zlomu:
155 %
• Natezna trdnost:
30 N/cm²
• Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / Pogoj:
Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C.