Zunanji tesnilni trak O-300
Tesnilni trak za okenske fuge, popolnoma samolepilen, za hitro in enostavno tesnjenje fug na zunanjih površinah.
- Barva: Antracit
- Nosilni material: Vlakno
- Debelina: 0,7 mm
- Dolžina zvitka: 25 m
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 35 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
- Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti max.: 2 m
- Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti min.: 2 m
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 5°C do 25°C
- Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Enostavno in hitro tesnjenje fug
- •Popolna samolepljiva površina na zidni strani in samolepilni trak na okenski strani
- •Položaj traku je mogoče po lepljenju za kratek čas prilagoditi, saj se maksimalna moč oprijema razvije s časom
- •Zelo prilagodljivo za uporabo, zahvaljujoč zarezam v ločilni foliji
- Zelo visoka trajna moč lepljenja
- Premazljiv
- Preizkušene tesnilne lastnosti
- •Znotraj bolj prepustno za vodno paro kot zunaj
- •Ustreza zahtevam montaže po RAL kakovostni skupnosti za okna in vrata
- Opomba
- Pri temperaturah pod +5 °C oz. na mineralnih in močno vpojnih podlagah je treba uporabiti sprej primer ali butil-/bitumen primer kot predhodni premaz.
- EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
- Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct