Tesnilni lepilni trakovi

Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Tesnilni trak U-100

Okenski tesnilni trak s posebno membrano, ki omogoča sušenje, za notranje in zunanje tesnjenje fug.

  • Barva: Antracit
  • Nosilni material: Polipropilensko vlakno
  • Material membrane: Polietilen kopolimer
  • Debelina: 0,35 mm
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 45 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 600 Pa / po DIN EN 1027
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102, v skladu s certifikatom P-NDS04-779
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti / Pogoji: 0,5 m / pri 90% relativni vlažnosti
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 2
Prikaži vse

Tesnilni trak VKP Trio 750

Premium večnamenski tesnilni trak s polimerno folijo in vodno oviro za popolno tesnjenje fug oken in vrat.

  • Barva: Antracit
  • Nosilni material: PUR pena
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 80 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
  • Skupina za obremenitve: MF1
  • UV obstojnost: Da, pri izvedbi odporni na udarce
  • Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 18 mesecev / pri 1°C do 20°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 1
Prikaži vse

Tesnilni trak za okna U-305, univerzalni

Zelo močno lepljiv okenski tesnilni trak s sušilno aktivno membrano za notranje in zunanje tesnjenje fug

  • Barva: Bela
  • Nosilni material: PET-vlakno
  • Debelina: 0,4 mm
  • Temperatura obdelave min./max.: -5 do 30 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 100 °C
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 900 Pa / po DIN EN 1027
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • UV obstojnost: 9 mesecev
  • Izpostavljenost vremenskim vplivom max.: 3 mesece
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 15°C do 20°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 3
Prikaži vse

Tesnilni butilni trak za žeblje

Preizkušen dvostranski tesnilni trak za dežno varno tesnjenje prebojev z žeblji in vijaki pri podstrešnih folijah in podložnih membranah.

  • Osnova lepila: Sintetični kavčuk
  • Barva: Siva
  • Skupna debelina: 1 mm
  • Dolžina: 30 m
  • Širina: 40 mm
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave max.: 35 °C
  • Temperaturna obstojnost min.: -40 °C
  • Temperaturna obstojnost max.: 90 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mesecev
  • Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 20°C.
Različice: 1
Prikaži vse

Tesnilni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse