Tesnilni lepilni trakovi

Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Tesnilni trak EPDM

Zračen, elastičen in vremensko odporen tesnilni trak z enostranskim samolepilnim trakom

  • Barva: Črna
  • Osnova lepila: Akilat
  • Kemična osnova: Etilen-propilen-dien kavčuk
  • Debelina: 0,6 mm
  • Dolžina zvitka: 20 m
  • Izvedba: S samolepilnim trakom
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 75 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Da
  • Število zaustavitve vodne pare µ max.: 5882.
Različice: 3
Prikaži vse

Zunanji tesnilni trak RAL EPDM VSK

Močno samolepilni, zračen in vremensko odporen tesnilni trak

  • Barva: Črna
  • Nosilni material: EPDM
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Debelina: 0,6 mm
  • Dolžina zvitka: 20 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 30 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 75 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • UV obstojnost: Da
  • Raztezek pri pretrgu: 250 %
  • Odpornost proti: Bitumen.
Različice: 3
Prikaži vse

Tesnilni trak za prezračevalni kanal

Material: Zaprtocelični polietilen

  • Barva: Siva
  • Osnova lepila: Vroče taljenje na osnovi kavčuka
  • Temperaturni razpon min./maks.: -30 do 80 °C
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Gradbeni razred: B2 - normalno vnetljiv
  • Pogoj za gradbeni razred: po DIN 4102, v skladu s testnim poročilom št. 230008667
  • Brez halogenov: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 12 mesecev
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih potisnih plinov (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Različice: 4
Prikaži vse

Tesnilni trak VKP Trio, 1

Tesnilni trak za fuge za hkratno notranje in zunanje tesnjenje oken in vratnih fug z dodatno izolacijo. Zagotavlja zanesljivo izravnavo neravnin v področju fug in je neodvisen od vremenskih razmer.

  • Barva: Črna
  • Kemična osnova: Impregnirana poliuretanska pena
  • Prepustnost vodne pare (opis): Znotraj gostejše kot zunaj
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 80 °C
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 600 Pa / po DIN 18542-BG1
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102, v skladu z gradbeno odobritvijo Z-56.212-3607
  • Skupina za obremenitve: MF1
  • UV obstojnost: Da, pri komprimiranju odporna na udarce in prosto izpostavljena vremenskim vplivom
  • Toplotna prevodnost λ: 0.048 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ pogoji: po DIN 52612
  • Področje uporabe: Tesnjenje
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / Emisije.
Različice: 8
Prikaži vse

Tesnilni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse