Zunanji tesnilni trak RAL EPDM VSK

Močno samolepilni, zračen in vremensko odporen tesnilni trak

  • Barva: Črna
  • Nosilni material: EPDM
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Debelina: 0,6 mm
  • Dolžina zvitka: 20 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 30 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 75 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • UV obstojnost: Da
  • Raztezek pri pretrgu: 250 %
  • Odpornost proti: Bitumen.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Polna površinska, zelo močna samolepila

  • •Enostavna in časovno učinkovita obdelava
  • •Zelo zanesljiv oprijem na številnih gradbenih podlagah, brez časa za strjevanje
  • Vodotesno in zračno
  • •Zanesljivo tesni pred vodo iz zunanjega okolja.
  • •Hkrati pa prepustna membrana omogoča difuzijo vodne pare iz notranjosti navzven, kar preprečuje poškodbe gradbenih del zaradi vlage.
  • Zelo visoka elastičnost
  • Optimalna varnost pri premikih gradbenih delov.
  • Udobna obdelava zaradi prilagodljivosti traku.
  • Odlična odpornost na vremenske vplive, trajno varno tesnjenje.
  • Lažja obdelava z dvojnim deljenjem ločilnega papirja (od širine 150 mm).
  • Opomba
  • Za izravnavo neravnin, izravnavo robov folij za zaščito pred pretekanjem, v kotih ali pri spojih priporočamo uporabo EPDM lepilnega traku. Trak dodatno pritrdite na element z mehanskim pritrdilnim sredstvom, npr. okensko polico, vpenjanje v element, pritrdilno letev, zapiralno letev itd.
  • Ni primeren za tesnjenje proti pritisku vode. Trak ni primeren za premazovanje.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Polna površinska, zelo močna samolepila

  • •Enostavna in časovno učinkovita obdelava
  • •Zelo zanesljiv oprijem na številnih gradbenih podlagah, brez časa za strjevanje
  • Vodotesno in zračno
  • •Zanesljivo tesni pred vodo iz zunanjega okolja.
  • •Hkrati pa prepustna membrana omogoča difuzijo vodne pare iz notranjosti navzven, kar preprečuje poškodbe gradbenih del zaradi vlage.
  • Zelo visoka elastičnost
  • Optimalna varnost pri premikih gradbenih delov.
  • Udobna obdelava zaradi prilagodljivosti traku.
  • Odlična odpornost na vremenske vplive, trajno varno tesnjenje.
  • Lažja obdelava z dvojnim deljenjem ločilnega papirja (od širine 150 mm).
  • Opomba
  • Za izravnavo neravnin, izravnavo robov folij za zaščito pred pretekanjem, v kotih ali pri spojih priporočamo uporabo EPDM lepilnega traku. Trak dodatno pritrdite na element z mehanskim pritrdilnim sredstvom, npr. okensko polico, vpenjanje v element, pritrdilno letev, zapiralno letev itd.
  • Ni primeren za tesnjenje proti pritisku vode. Trak ni primeren za premazovanje.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*