Tesnilni trak VKP Trio, 1
Tesnilni trak za fuge za hkratno notranje in zunanje tesnjenje oken in vratnih fug z dodatno izolacijo. Zagotavlja zanesljivo izravnavo neravnin v področju fug in je neodvisen od vremenskih razmer.
- Barva: Črna
- Kemična osnova: Impregnirana poliuretanska pena
- Prepustnost vodne pare (opis): Znotraj gostejše kot zunaj
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 80 °C
- Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 600 Pa / po DIN 18542-BG1
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102, v skladu z gradbeno odobritvijo Z-56.212-3607
- Skupina za obremenitve: MF1
- UV obstojnost: Da, pri komprimiranju odporna na udarce in prosto izpostavljena vremenskim vplivom
- Toplotna prevodnost λ: 0.048 W/(m*K)
- Toplotna prevodnost λ pogoji: po DIN 52612
- Področje uporabe: Tesnjenje
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C
- Trajnost: Škodljive snovi / Emisije.
Popolno tesnjenje in izolacija v enem koraku
- •Izjemen prihranek časa pri montaži
- •Zelo enostavna obdelava
- •Občutno zmanjšanje skladiščenja, nadomešča tri običajne izdelke
- Primeren za montažo v skladu z zahtevami RAL kakovostne skupnosti za okna in vrata
- •Zunanja stran odporna na udarce in prepustna za vodno paro
- •Srednji del zagotavlja toplotno izolacijo
- •Notranja stran zrakotesna in prepustna za vodno paro
- Montaža neodvisna od vremenskih razmer
- Izdelek zagotavlja popolnoma varno tesnjenje pri skoraj vseh vremenskih pogojih.
- Izogibanje emisijam (dokazano s strani neodvisnega testnega laboratorija Eurofins)
- Neškodljivo za ljudi in okolje.
- Neravnine podlage so zanesljivo izravnane v predpisanem področju fuge
- Brez kemične reakcije na gradbišču
- Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nestrupeni. Klasifikacijski sistem oznake EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, temelječih na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
- Opomba
- Hitrost širjenja VKP Trio je odvisna od temperature. Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem. Pri fugah med masivnimi gradbenimi deli uporabite VKP Plus. Za spodnje fugne predele priporočamo Flexband oz. zunanji EPDM tesnilni trak. Pri trakovih za širino fug 12–20 in 20–30 mm je trak sestavljen iz dveh plasti in lepljivost je iz tehničnih razlogov na valoviti strani.
- Pri premazih in tesnjenju izvesti zadostne lastne preizkuse. Brez reakcij z običajnimi ometnimi maltami. Pritrditev oken poteka z distančno montažo. Visoko obremenjene fasadne fuge je treba zatesniti z VKP Plus.
- EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
- Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct