Tesnilni trak EPDM

Zračen, elastičen in vremensko odporen tesnilni trak z enostranskim samolepilnim trakom

  • Barva: Črna
  • Osnova lepila: Akilat
  • Kemična osnova: Etilen-propilen-dien kavčuk
  • Debelina: 0,6 mm
  • Dolžina zvitka: 20 m
  • Izvedba: S samolepilnim trakom
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 75 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Da
  • Število zaustavitve vodne pare µ max.: 5882.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Vodotesno in zračno

  • •Zanesljivo tesni pred vodo iz zunanjega okolja
  • •Membrana je hkrati dovolj prepustna za difuzijo vodne pare iz notranjosti navzven, s čimer preprečuje poškodbe gradbenih delov zaradi vlage
  • Zelo visoka elastičnost
  • •Optimalna varnost pri premikih gradbenih delov
  • •Udobna obdelava zaradi prilagodljivosti traku
  • Odlična odpornost na vremenske vplive
  • •Visokokakovosten material zagotavlja trajno varno tesnjenje
  • •Zelo dobra UV obstojnost
  • Varna montaža na neenakomernih podlagah
  • V kombinaciji z EPDM lepilnim trakom omogoča varno montažo tudi na rahlo neenakomernih gradbenih podlagah.
  • Dobra združljivost z bitumenom
  • Opomba
  • Ni primerno za tesnjenje na območjih v stiku z zemljo/ ni primerno za tesnjenje po DIN 18533.
  • Trak ni premazljiv.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vodotesno in zračno

  • •Zanesljivo tesni pred vodo iz zunanjega okolja
  • •Membrana je hkrati dovolj prepustna za difuzijo vodne pare iz notranjosti navzven, s čimer preprečuje poškodbe gradbenih delov zaradi vlage
  • Zelo visoka elastičnost
  • •Optimalna varnost pri premikih gradbenih delov
  • •Udobna obdelava zaradi prilagodljivosti traku
  • Odlična odpornost na vremenske vplive
  • •Visokokakovosten material zagotavlja trajno varno tesnjenje
  • •Zelo dobra UV obstojnost
  • Varna montaža na neenakomernih podlagah
  • V kombinaciji z EPDM lepilnim trakom omogoča varno montažo tudi na rahlo neenakomernih gradbenih podlagah.
  • Dobra združljivost z bitumenom
  • Opomba
  • Ni primerno za tesnjenje na območjih v stiku z zemljo/ ni primerno za tesnjenje po DIN 18533.
  • Trak ni premazljiv.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*