Tesnilni lepilni trakovi
Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi
Krčljivi trak
Dvoplastni trak na osnovi butilkavčuka za trajno zrakotesno tesnjenje spojev in muff na prezračevalnih kanalih, spiralnih ceveh in fleksibilnih ceveh v zračno-tehničnih napravah
- Osnova lepila: Butilkavčuk
- Ločilna plast: Folija
- Nosilni material: PE-folija
- Barva: Srebrno siva (nosilni material)
- Dolžina: 15 m
- Širina: 50 mm
- Skupna debelina: 0,6 mm
- Debelina butilne mase: 0,52 mm
- Debelina nosilnega materiala: 0,08 mm
- Gradbeni razred / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -30 do 80 °C
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez topil (< 1 %): Da
- Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
- Brez halogeniranih potisnih plinov (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
- Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Različice: 1
Prikaži vse
Dilatacijski penasti trak za mavčne plošče
Zaprtocelična bela PE-pena z enostranskim 12 mm lepilnim trakom za suhomontažo in omet. Uporablja se za spoje na strehi in sence, tesnjenje robov. Preprečuje toplotne mostove in kapilarne učinke.
- Barva: Bela
- Skupna debelina: 3 mm
- Širina: 35 mm
- Dolžina role: 25 m.
Različice: 1
Prikaži vse