Tesnilni trak za prezračevalni kanal
Material: Zaprtocelični polietilen
- Barva: Siva
- Osnova lepila: Vroče taljenje na osnovi kavčuka
- Temperaturni razpon min./maks.: -30 do 80 °C
- Temperatura obdelave min.: 5 °C
- Gradbeni razred: B2 - normalno vnetljiv
- Pogoj za gradbeni razred: po DIN 4102, v skladu s testnim poročilom št. 230008667
- Brez halogenov: Da
- Rok uporabe od datuma proizvodnje: 12 mesecev
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez topil (< 1 %): Da
- Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
- Brez halogeniranih potisnih plinov (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
- Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Brez silikona
- Opomba
- Material je brez silikona. Da pa se zagotovi odvajanje lepljivega traku, je treba uporabiti silikon kot ločevalno sredstvo med posameznimi plastmi.
- Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct